- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- e14 口金のおすすめ人気ランキング
e14 口金のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新167件の「e14 口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E14」、「e14ソケット」、「E14 E17」などの商品も取り扱っております。
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
64
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニ球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
64
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
全長(mm)
38
色
(ガラス球)ホワイト
口金
E17
ガラス球径(mm)
Φ25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
12日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球
口金
E17
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
58
質量(g)
14
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E26
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類
LED
口金
E12
電球形状
小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
全長(mm)
48
質量(g)
7
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
40000
定格電流(mA)
10
使用場所
屋内
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
形状
C-32
色
クリア
定格
100/110V-40W
全高(mm)
100
直径(mm)
32
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
材質(本体)
プラ
定格
DC24V以下
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応